Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 454 Sofortkleber 3 g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
LOCTITE 454 Sofortkleber 3 g
LOCTITE 454 Sofortkleber 3 g
LOCTITE 454 Sofortkleber 3 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023226
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195906
EAN/GTIN:
     4100630296883
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Sekundenkleber-Gel "CA" NSF P1 LOCTITE 454
Ausführung: Cyanacrylatkleber in Gel Form · Geeignet für die Lebensmitteltechnik (NSF P1) · Luftfeuchtigkeitshärtend · Universell einsetzbar · Sehr standfest, tropft nicht · Farbe: transparent

Basis: Ethyl
Handfestigkeit: 5-10 Sek.
Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
Viskosität: gelförmig
Einsatztemperatur: -40 °C bis +120 °C
Zulassung: NSF P1

Anwendung: Für sichere und sekundenschnelle Verklebungen von Metall, Gummi, vielen Kunststoffen und auch porösen Materialien wie Holz, Papier, Textilien und sauren Oberflächen wie chromatierte und galvanisierte Teile · Besonders geeignet für Anwendungen a

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
247
1
pro Tube
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,77*
1 Tag
25
1
pro Tube
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,79*
1 Tag
8
5
pro Tube
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 4,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Tube
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,09*
Lager 369
1
pro Tube
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 5,78*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,78*
€ 6,88
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 5,49*
€ 6,53
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 5,34*
€ 6,35
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 5,29*
€ 6,30
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 5,00*
€ 5,95
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 4,30*
€ 5,12
pro Tube
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023246
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.