Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 14-500 Sekundenkleber Methyl, 500 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 14-500 Sekundenkleber Methyl, 500 g
Loxeal 14-500 Sekundenkleber Methyl, 500 g
Loxeal 14-500 Sekundenkleber Methyl, 500 g
Artikel-Nr.:
     369-E6023230
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     14-500
EAN/GTIN:
     4039934654252
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
Sekundenkleber auf Basis von Methylcyanacrylat, mittlere Viskosität und hohe Festigkeit. Besonders  für Gummi/Metall-, Kunststoff/Metall- und Metall/Metall-Verbindungen. Die langsame Aushärtung ermöglicht eine Nachjustierung der Teile.Eigenschaften:
  • langsame Aushärtung, ermöglicht die Nachjustierung der Teile
Weitere Informationen:
Festigkeit:
hochfest
Basis:
Methyl
Zugscherfestigkeit:
21 - 25 N/mm²
Zugfestigkeit:
26 - 30 N/mm²
Viskositätsklasse:
mittelviskos
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 500g, kunststoffkleber, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Gramm (ab € 0,09714* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 62,76*
€ 74,68
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 60,38*
€ 71,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 58,72*
€ 69,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 12,44*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.