Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 248 Schraubensicherung, mittelfest, 19 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 248 Schraubensicherung, mittelfest, 19 g
LOCTITE 248 Schraubensicherung, mittelfest, 19 g
LOCTITE 248 Schraubensicherung, mittelfest, 19 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023253
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     E6023253
EAN/GTIN:
     5010266382678
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Schraubensicherung mittelfest LOCTITE 248
Ausführung: Härtet unter Luftabschluss · Verhindert Losdrehen durch Vibrationen · Geeignet für eine Vielzahl an Metallen · Wachsartige, halbfeste Konsistenz daher absolut sauber in der Anwendung · Kein Tropfen möglich · Beständig gegen Wasser, Benzin, Aceton, Ethanol und Öle · Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien · Farbe blau · Einsatztemperatur -55 °C bis +150 °C

max. Gewindegröße: M 50
Festigkeit: Mittel
Losbrechmoment: 17 Nm (Schrauben M10)
Handfestigkeit : Stahl: 5 min., Edelstahl: 20 min.
Anwendung: Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, die mit normalem Handwerkzeug montiert werden und mit geringem Kraftaufwand auch wieder demontiert werden können · Ideal für Befestigungsschrauben an Werkzeugmaschinen, Pressen, Pumpen, Kompresso

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,64*
€ 21,57*
2 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 21,58*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 21,92*
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 22,50*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 21,04*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
1 Stück enthält 19 Gramm (ab € 1,10737* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,33*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.