Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 83-21-250 Fügeverbindun,g 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Loxeal 83-21-250 Fügeverbindun,g 250 ml
Loxeal 83-21-250 Fügeverbindun,g 250 ml
Loxeal 83-21-250 Fügeverbindun,g 250 ml
Loxeal 83-21-250 Fügeverbindun,g 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023308
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023308
EAN/GTIN:
     8029822069080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Hochfeste Fügeverbindung zur Verklebung von Teilen mit geringem Spaltmaß, wie Wellen, Buchsen, Riemenscheiben, Rotoren. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Befestigung nicht mehr lösbar
  • empfohlen für ölige Oberflächen
Weitere Informationen:
Maximale Einsatztemperatur:
175 °C
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Losbrechmoment:
25 - 35 Nm
Gewindedurchmesser:
M20 3/4“
Zugscherfestigkeit:
25 - 35 N/mm²
Weiterdrehmoment:
50 - 70 Nm
Handfestigkeit ca.:
2 - 5 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Loctite 648, Loctite 649
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 44,38*
€ 56,85*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 56,98*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,37*
€ 73,42*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 109,15*
€ 130,25*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,18*
€ 60,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,38*
€ 52,81
pro Packung
1 Packung enthält 250 Milliliter (ab € 0,17752* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.