Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

83-21/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
83-21/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 250 ml
83-21/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loxeal, 250 ml
Exemplarische Darstellung: Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Loxeal anaerobe Fügeverbindungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-83-21/250
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     83-21/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten. Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ML
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
hochfest, schnelle Aushärtung. Zugelassen für Sauerstoff (BAM)
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
648/250
Temperaturbereich:
-55 bis +175 GC
max. Spaltbreite:
0,15 MM
Scherfestigkeit:
25 - 35 N/MM2
Gewicht:
0,33 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, 83-21/250, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Loxeal, Metallkleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 56,86*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 44,21*
€ 56,91*
Lager 955
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,38*
€ 73,49*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 109,17*
€ 130,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,49*
€ 87,4531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,74*
€ 78,2306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
1 Packung enthält 250 Milliliter (ab € 0,23352* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.