| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023481 Herst.-Nr.: ML1206DUO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-DUO Arbeits-/Maschinenleuchte Ausführung: Mit stromsparenden LED-DUO Leuchtmitteln, Punkt- und Breitstahl · IP 20, Schutzklasse II · LED-SPOT 6 Watt (450 Lumen), auswechselbar · 500 mm langer, flexibler, ummantelter Metallgelenkschlauch · Gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · Ein-/ Ausschalter am Lampensockel · 3 m Anschlussleitung · Inklusive Haftmagnet und Tischklemme · TÜV/GS-geprüft Weitere Informationen: | | Kabelausführung: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Arbeitsleuchten, Maschinenleuchten, Lampen, Tischleuchten, Tischlampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Maschinen-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,65* | € 141,92* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,67* | € 141,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 144,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|