Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra
Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra
Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra
Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra
Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra
Werkzeugschrank, 4 Fachböden verzinkt, RAL 7035/7021, BxTxH 930x500x1950 mm, Tra
Artikel-Nr.:
     369-E6041466
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08921-00S10004
EAN/GTIN:
     4067521584934
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil · 3-riegeliges Griffschlossbr/br/· Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL_7035_lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7021_schwarzgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
930 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
70 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,73*
€ 442,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 482,21*
€ 568,04*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,04*
€ 675,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,34*
€ 658,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.