Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 20 Liter, Durchm.xH 300x440 mm, mit Innene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 20 Liter, Durchm.xH 300x440 mm, mit Innene
Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 20 Liter, Durchm.xH 300x440 mm, mit Innene
Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 20 Liter, Durchm.xH 300x440 mm, mit Innene
Artikel-Nr.:
     369-E6042076
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     340332
EAN/GTIN:
     4260058036680
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
∙ Gehäuse aus Stahlblech mit antisepischer Pulverbeschichtung br/∙ Anti-Geruchs-Deckel ∙ Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 75,96*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 66,38*
€ 88,77*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 89,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,23*
€ 89,91*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.