Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt,
Artikel-Nr.:
     369-E6042445
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490G210
EAN/GTIN:
     4014296341859
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen · Bequem gepolsteter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Verchromtes Schwingergestell aus Rundrohr Ø 22 mm · Kunststoff-Fußgleiter · Stapelbar bis zu 2 Stühlen · Armlehnen optional gegen Aufpreis lieferbar b· VE 2 Stück/b
Weitere Informationen:
Anlieferung:
teilmontiert
Polsterung:
Sitz
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Farbe Sitz:
rot
Gesamthöhe:
850 mm
Material Rücken:
Netz
Farbe Rücken:
schwarz
Sitztiefe:
450 mm
VE:
2 Stück
Farbe Polster:
rot
Armlehnen:
nein
Material Gestell:
Stahl
Stapelbar max.:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, topstar besucherstuhl rot, freischwinger, topstar freischwinger, Sitzmöbel, Besucherstühle, Stuhl, Stühle, Konferenzstühle, Schwingstühle, Schwingstuhl, Besprechungsstühle, Besprechungsstuhl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,02*
€ 95,97*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 102,64*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 103,99*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 104,03*
Lager 369
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,755*
€ 116,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 116,855*
€ 139,05745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,755*
€ 132,98845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,825*
€ 127,12175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,755*
€ 111,56845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 233,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.