Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6048916 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448738862 |
| |
|
| | |
| Hinweise: 142 °Eigenschaften: VHM · TiAlN-beschichtet · Spitzenwinkel 142 ° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HB · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle · zum Zentrieren von VHM-Bohrer mit einem Spitzenwinkel von 120-140°Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 8037, anbohrer, HSS-Spiralbohrer, Metall-Spiralbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer für Metall, Metallbohrer, Metall-Bohrer, Bohrer für Metall |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,30* | € 29,87* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,64* | € 30,10* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,47* | € 30,76* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 23,16* | € 30,79* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,38* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|