| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6050775 Herst.-Nr.: 124972L1212P253 EAN/GTIN: 4030456138497 |
| |
|
| | |
| Hinweise: gebogenEigenschaften: Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gebogen· Material: Hartmetall DIN 4972 ISO2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogener Drehmeißel DIN 4972, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4972 12x12x100, din 4972, drehmeißel din 4981 links, Drehmeißel, HM, HM-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,27* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 5,35* | | | | Lager 369 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,10* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|