Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Vollblechtüren, 3 Vertikalauszüge, BxTxH 1000x600x1950 mm, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, 3 Vertikalauszüge, BxTxH 1000x600x1950 mm, RA
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, 3 Vertikalauszüge, BxTxH 1000x600x1950 mm, RA
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, 3 Vertikalauszüge, BxTxH 1000x600x1950 mm, RA
Artikel-Nr.:
     369-E6409665
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1467.01.2024
EAN/GTIN:
     4251142214107
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszügebr/br/∙ Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszugbr/∙ Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehörbr/∙ Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktionbr/∙ Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtetbr/br/br/Nutztiefe: 90 mm je Seitebr/Systemlochung: 12 x 46 Löcherbr/Nutzfläche: 428 x 1720 mmbr/Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade br/ und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)br/br/Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7016_Anthrazitgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1000 mm
Traglast je Auszug:
100
Anzahl Auszüge:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,26*
€ 2.238,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.990,97*
€ 2.243,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.459,13*
€ 2.735,07*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.540,83*
€ 2.997,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.540,66*
€ 3.005,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,07*
€ 3.254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,41*
€ 3.208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.575,03*
€ 3.064,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,13*
€ 2.988,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,13*
€ 2.926,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.