Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke Norit, Farbe schwarz/schwarz, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybridjacke Norit, Farbe schwarz/schwarz, Gr. 48
Hybridjacke Norit, Farbe schwarz/schwarz, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     369-E6410463
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500048
EAN/GTIN:
     4030913967745
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Kontrastmaterial Softshell äußere Lage aus 96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m2 ∙ Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece ∙ Verstärkung aus 100% Nylon, ca. 195 g/m2 ∙ Elastischer Einsatz aus 95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m2 ∙ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte ∙ 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss ∙ Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich ∙ Frontreißverschluss ∙ Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern ∙ Ellbogen mit robustem Besatz ∙ Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform ∙ OEKO-TEX® 100 zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Geschlecht:
Herren
Größe:
48
Farbe:
schwarz/schwarz
Futter:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, soft shell jacke, Winterjacken, Herren Winterjacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 32,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,41*
€ 32,51*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 33,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 34,29*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 33,06*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6500029
ab € 24,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.