| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410833 Herst.-Nr.: 5600050 EAN/GTIN: 4030913941455 |
| |
|
| | |
| Aus 75% Polyester/25% Baumwolle, ca. 290 g/m2 ∙ Kontrastfarbe aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 280 g/m2, Canvas-Bindung ∙ Design Reflexgewebe silber ∙ 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen ∙ 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss ∙ Doppelte Brusttasche rechts ∙ Handytasche auf der rechten Brust ∙ 2 Stiftfächer ∙ Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen ∙ Verdeckter Frontreißverschluss ∙ Stehkragen ∙ Bundweite mit Klettband verstellbar ∙ Ärmeltasche links ∙ 2 Golffalten im Rücken ∙ Lüftungsschlitz im Rücken ∙ OEKO-TEX® 100 Standard Weitere Informationen: | | Material: | 75 % Polyester, 25 % Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 50 | Farbe: | orange/zink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,83* | € 67,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,81* | € 68,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,51* | € 69,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,89* | € 71,90* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,89* | € 84,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|