Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6421690 Herst.-Nr.: 4933479770 EAN/GTIN: 4058546375645 |
| |
|
| | |
| Ausführung: USB-Akku-Taschenlampe mit TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung ∙ Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf ∙ Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen(Schutzklasse IP 67) ∙ Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste ∙ Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen ∙ Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand ∙ Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden)Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister Weitere Informationen: | | Leuchtdauer: | 150 min | Kapazität: | 3,0 Ah | Gewicht: | 0,2 kg | Lichtstrom: | 800 lm | Akku-Spannung: | 4,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, Akku-Lampen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,40* | € 90,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,02* | € 91,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,98* | € 92,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,44* | € 94,66* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,72* | € 109,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|