| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6422108 Herst.-Nr.: 95.063.550 EAN/GTIN: 7612269085792 |
| |
|
| | |
| · ESD-konforme Schubladenschränke · Vollauszug, dadurch optimale Übersicht und bequeme Entnahme · Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen · Einzelschubladen als Kippschutz · Flexible Anpassungsmöglichkeiten z. B. in Verbindung mit einer ESD-Arbeitsplatte und einem ESD-Werkbankfuss br/br/· 2 Schubladen:br/1 x 50 mm VA, 1 x 150 mm VA Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Farbe Front: | RAL_7016_Anthrazitgrau | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 612 mm | Abmessung Höhe: | 283 mm | Traglast je Schublade: | 75 kg | Ausführung Schloss: | mit_Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 459 mm | Anzahl Schubladen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Schubladenschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| |