Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehschreibtische elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm, BxT 1800x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehschreibtische elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm, BxT 1800x8
Sitz-/Stehschreibtische elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm, BxT 1800x8
Sitz-/Stehschreibtische elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm, BxT 1800x8
Sitz-/Stehschreibtische elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm, BxT 1800x8
Artikel-Nr.:
     369-E6422344
Herst.-Nr.:
     10320513
EAN/GTIN:
     4044917438446
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
∙ Tischplatten mit Silberkanten und gerundeten Ecken, höhenverstellbar von 620 - 1270 mm, serienmäßig mit Ablagefach ∙ 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Einklemmschutz ∙ Memory Funktion mit Höhenanzeige, 4 Höhen speicherbar ∙ Belastung statisch 100 kg ∙ 25 mm starke melaminharzbeschichtete Tischplatten mit Kantenschutzprofil in Silber br/br/Plattendekore
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
nein
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
620-1270 mm
Plattenfarbe:
anthrazit
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
silber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1800 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
T_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,17*
€ 680,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 589,31*
€ 718,99*
€ 5,50*
ab € 625,17*
€ 722,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 738,63*
€ 826,97*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,97*
€ 984,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,38*
€ 936,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,82*
€ 913,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 39,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3754
ab € 218,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 114,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.