Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, L 1800mm, Stahlrohr 30x50x2 mm, verzinkt, grau beschichtet, mit Armleh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank, L 1800mm, Stahlrohr 30x50x2 mm, verzinkt, grau beschichtet, mit Armleh
Sitzbank, L 1800mm, Stahlrohr 30x50x2 mm, verzinkt, grau beschichtet, mit Armleh
Sitzbank, L 1800mm, Stahlrohr 30x50x2 mm, verzinkt, grau beschichtet, mit Armleh
Artikel-Nr.:
     369-E6423582
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     209616.GPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Baumbank
Gartenbank
· Gestell aus verzinktem Stahlrohr 30 x 50 mm und pulverbeschichtet in grau · Sitzfläche und Rückenlehne aus 2 mm starkem, gebogenem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet in grau · Montage erfolgt auf Bodenplattenbr/br/· Ausführung mit Armlehnen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Höhe:
821 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Abmessung Breite:
1800 mm
Sitztiefe:
385 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Blech-Bank, Blechbank, Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, Zinkrohr, drahtgitterbank beschichtet, drahtgitterbank, gartenbank grau, Bank, Bank für den Außenbereich, Bänke, Bänke für den Aussenbereich, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,36*
€ 1.119,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,65*
€ 1.102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,45*
€ 1.039,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,51*
€ 996,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,64*
€ 937,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.