| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6423734 Herst.-Nr.: 100562 EAN/GTIN: 4250849611738 |
| |
|
| | |
| · Besonders Folie aus HDPE oder LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt · Die Grundlage für beide Materialien ist Polyethylen (PE), der weltweit am meisten hergestellte Kunststoff · Die Abkürzung HD bedeutet high density, hohe Dichte · Säcke aus diesem Material sind besonders stabil, im Vergleich zu LDPE in der Regel bei gleicher Materialgrammatur ca. 20 % reißfester · Sie können produktionsbedingt in gleichmäßigerer Qualität hergestellt werden und haben eine knisterige Haptik · LD dagegen steht für low density, niedrige Dichte · LDPE Säcke sind in der Regel bei gleicher Stärke günstiger & leichter, sowie weniger reißfestbr/· Abmessung 700 x 1100 mmbr/br/· Stärke Typ 60 Flex Weitere Informationen: | | Volumen: | 120 l | Material: | LDPE | VE: | 250 Stück | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |