Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6438713 Herst.-Nr.: 00 21 05 LE EAN/GTIN: 4003773056904 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz · umlaufender Aluminiumrahmen · 3-stelliges Zahlenschloss und 2 Kippschlösser zur Fixierung das Deckels · stabiler, ergonomischer Tragegriff · Metallscharniere · Deckelhalter mit Scharniermechanik · Dokumentenfach im Deckel · herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und 10 schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite · Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach · per Druckknopf fixierbar · Belastbarkeit 15 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Koffer, Sortimentskoffer, Werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,93* | € 104,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,40* | € 104,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,78* | € 106,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,62* | € 107,94* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,43* | € 127,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|