Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6439243 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448775010 |
| |
|
| | |
| Hinweise: BimetallEigenschaften: HSS Bi-Metall · einseitig gezahnt · hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit · Zähne aus HSS (DIN 1.3343), Härte 63 - 65 HRC, gefräst und gewellt · Blattkörper aus Federstahl (50 HRC) · unzerbrechlichTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,63mm· Material: Bimetall· Gebinde: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,26* | € 8,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,06* | € 8,82* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,36* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,59* | € 9,13* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,67* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|