Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M8x1,25mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B VA M8x1,25mm HSS-Co 6g BOSS
Schneideisen Form B VA M8x1,25mm HSS-Co 6g BOSS
Schneideisen Form B VA M8x1,25mm HSS-Co 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443247
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104511
EAN/GTIN:
     4046122387441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m8
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS-Co· Höhe: 9mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 16,82*
€ 22,28*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 17,35*
€ 23,06*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 23,55*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 23,70*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 20,07*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 19,85*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 25,97*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,39*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 34,48*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 37,87*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 15,91*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,52*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,79*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104453
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.