Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Magnete
>
Magnetleiste
>
Artikel
Magnetleiste L1000xB50xS0,5mm weiß selbstklebend MAGNETOPLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6463170
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
16151
EAN/GTIN:
4013695010588
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Eigenschaften: ist überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind · sie ist kunststoffbeschichtet weiß, selbstklebend und 0,5 mm starkTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 50mm· Farbe: weiß· Stärke: 0,5mmLieferumfang: Magnete gehören nicht zum LieferumfangFußnote: Magnete gehören nicht zum Lieferumfang
... >
Spanntechnik
>
Magnete und Zubehör
>
Magnetleisten
Weitere Suchbegriffe:
magnetleiste 1000 mm holtz
,
magnethaftleiste
,
magnethaftleiste 5x100 cm
,
Magnetleisten
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 2,786*
Lager 1690
3 Tage
502
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,85*
Lager 102
1 Tag
350
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,224*
€ 2,874*
Lager 4BULW
1 Tag
469
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 2,91*
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,07*
€ 3,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 38,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe blau
magnetoplan
1662003
ab € 0,469*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe grau
magnetoplan
1662001
ab € 0,51*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe grün
magnetoplan
1662005
ab € 0,51*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe rot
magnetoplan
1662006
ab € 0,51*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe schwarz
magnetoplan
1662012
ab € 0,51*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe weiss
magnetoplan
1662000
ab € 0,51*
Zubehör
Magnet Discofix Forte, Farbe silber
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe blau
magnetoplan
1660003
ab € 0,36*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe dunkelblau
magnetoplan
1660014
ab € 0,37*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe grau
magnetoplan
1660001
ab € 0,3812*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe grün
magnetoplan
1660005
ab € 0,37*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe rot
magnetoplan
1660006
ab € 0,38*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe schwarz
magnetoplan
1660012
ab € 0,37*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe weiss
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe blau
magnetoplan
1664203
ab € 0,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen