Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h
Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h
Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h
Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h
Artikel-Nr.:
     369-E6464032
Herst.-Nr.:
     103020035
EAN/GTIN:
     4012294209027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Hinweise: 50 mbar PiezoEigenschaften: Gas-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · rostfreies Gehäuse · stufenlos regelbar · mit PiezozündungTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 2,1kgLieferumfang: Lieferung inkl. Anschlussschlauch, Gasdruckregler und Aufsatzhalterung, ohne GasflascheFußnote: Lieferung inkl. Anschlussschlauch, Gasdruckregler und Aufsatzhalterung, ohne GasflascheSaisonartikel
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 44,71*
€ 57,20*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 59,74*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 60,62*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 49,15*
€ 62,69*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 56,28*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 5,71*
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,10*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.