Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Artikel-Nr.:
     369-E811397
Herst.-Nr.:
     1555
EAN/GTIN:
     4030695015559
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
∙ Mit Aschereinsatz schwarz inkl. verzinktem Sieb ∙ Hergestellt aus verzinktem Stahlblech ∙ Pulverbeschichtet ∙ Aufkleber im Lieferumfang enthalten ∙ Mit verzinktem Inneneimer ausrüstbar ∙ Benutzerfreundlich, da mit 4 Einwürfen, die von allen Seiten gut erreichbar sind
Weitere Informationen:
Volumen:
29 l
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 116,07*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 124,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 134,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 159,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 58,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.