Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Viereck. Kombi-Ascher, BxTxH 250x250x660 mm, 4 Einwürfe, Aschereinsatz schwarz,
Artikel-Nr.:
     369-E811398
Herst.-Nr.:
     1557
EAN/GTIN:
     4030695015573
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
∙ Mit Aschereinsatz schwarz inkl. verzinktem Sieb ∙ Hergestellt aus verzinktem Stahlblech ∙ Pulverbeschichtet ∙ Aufkleber im Lieferumfang enthalten ∙ Mit verzinktem Inneneimer ausrüstbar ∙ Benutzerfreundlich, da mit 4 Einwürfen, die von allen Seiten gut erreichbar sind
Weitere Informationen:
Volumen:
29 l
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9006 silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 117,27*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 125,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 136,16*
Lager 369
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 160,48*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 57,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.