Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Abfallbehälter, BxTxH 450x450x870 mm, Volumen 95 Liter, herausziehbarer Einsatz,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E813473
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
5301101
EAN/GTIN:
4031068051037
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech ∙ Hochwertig pulverbeschichtet ∙ Zwei gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen ermöglichen auch eine Freiaufstellung ∙ Feuer- und geruchshemmend ∙ Seitlich zwei abklappbare Tragegriffe ∙ B x T x H 450 x 450 x 870 mmbr/br/· Mit nach vorne herausziehbarem Einsatz
Weitere Informationen:
Volumen:
95 l
Material:
Stahl
Fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
RAL 1003 signalgelb
Farbe:
RAL 1003 signalgelb
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Sammelbehälter
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
schwingdeckel-eimer gelb
,
schwingdeckel eimer
,
schwingdeckel-eimer 80l
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Abfallsammelbehälter
,
Mülleimer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,80*
€ 286,99*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,36*
€ 287,00*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,89*
€ 295,96*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 300,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 307,64*
€ 392,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen