Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiwabenmatte aus Naturkautschuk, mit offenem Rücken, schwarz, BxTxH 800x1200x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiwabenmatte aus Naturkautschuk, mit offenem Rücken, schwarz, BxTxH 800x1200x
Gummiwabenmatte aus Naturkautschuk, mit offenem Rücken, schwarz, BxTxH 800x1200x
Artikel-Nr.:
     369-E822935
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     564S3248OB
EAN/GTIN:
     0662641752450
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
∙ Klassische Gummiwabenmatte für den Außenbereich ∙ Bestens geeignet um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen ∙ Der extrem haltbare Naturkautschuk widersteht Kälte und zahlreichen Chemikalien ∙ Durch die geöffnete Struktur werden Nässe und Schmutz zur Unterseite abgeleitet und die Oberfläche bleibt sauber und rutschfestbr/bEigenschaften/bbr/Material: Naturkautschukbr/Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereichbr/Farbe: schwarzbr/Stärke: 23 mmbr/Gewicht: 13,3 kg / m2br/bEinsatzorte im Außenbereich sind z. B.:/bbr/∙ An Schulenbr/∙ In öffentlichen Gebäudenbr/∙ An Skiliftenbr/∙ In Büros
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
1200 mm
Stärke:
23 mm
Abmessung Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 59,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 63,67*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 49,99*
€ 66,00*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 56,03*
€ 72,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 73,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
564B0000BU
ab € 7,82*
Zubehör
Justrite Safety Group
564B0000YL
ab € 7,79*
Zubehör
Justrite Safety Group
564B0000GN
ab € 7,71*
Zubehör
Justrite Safety Group
564B0000RD
ab € 7,80*
Zubehör
Justrite Safety Group
564B0000BL
ab € 7,80*
Zubehör
Justrite Safety Group
599K0000BL
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.