Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzbügel
>
Artikel
Schutzbügel, BxH 1000x1000 mm, Durchm. 42 mm, Wandstärke 3,2 mm, Außenbereich, f
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E833311
Hersteller:
Tts
Herst.-Nr.:
310100
EAN/GTIN:
4260214931699
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
· Aus Stahl ∙ Rohrdurchmesser 42 mm ∙ Wandstärke 3,2 mm ∙ Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund br/br/· Feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Materialstärke:
2 mm
Breite:
1000,0 mm
Farbe:
feuerverzinkt
Höhe:
1000 mm
... >
Geländesicherung
>
Anfahr- und Rammschutz
>
Rammschutzbügel
Weitere Suchbegriffe:
rammschutzbügel einbetonieren
,
rammschutz bügel
,
Anfahrschutz
,
Rammschutz
,
Anfahrschutzbügel
,
Bügel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 125,36*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 125,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 133,23*
Lager 420
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 169,38*
Lager 3904
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 195,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900009807, Schutzbügel 1000x1000 mm RAL 1018
k.A.
310100c
ab € 116,54*
Ähnlich
9900009808, Schutzbügel 1000x1500 mm RAL 1018
k.A.
310150c
ab € 127,64*
Ähnlich
9900009809, Schutzbügel 1000x2000 mm RAL 1018
k.A.
310200c
ab € 165,21*
Ähnlich
9900009817, Schutzbügel feuerv. 1000x1500 mm
k.A.
310150
ab € 112,75*
Ähnlich
9900009818, Schutzbügel feuerv. 1000x2000 mm
k.A.
310200
ab € 123,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen