Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel SB V1, verzinkt, 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-952
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     157952
EAN/GTIN:
     4260214931699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel SB V1, verzinkt
  • zur Sicherung und Begrenzung Ihrer Betriebswege und gefährdeten Bereiche
  • Rohr-Ø: 42 mm, mit Fußplatte, Ø 120 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Lieferung inkl. Dübel zur Befestigung im Betonuntergrund (Ankerdübel 12 x 110 verz.)
  • feuerverzinkt
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 42
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Oberfläche: verzinkt
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: SB V1
  • Gewicht [kg]: 8
  • Marke: TTS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel einbetonieren, rammschutz bügel, Schutzbügel, Rammschutz, Sperrbügel, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 124,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 125,59*
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 133,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 168,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 194,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
310100c
ab € 116,46*
Ähnlich
k.A.
310150c
ab € 126,93*
Ähnlich
k.A.
310200c
ab € 166,67*
Ähnlich
k.A.
310150
ab € 112,10*
Ähnlich
k.A.
310200
ab € 124,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.