Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Scherenhubwagen
>
elektrischer Scherenhubwagen
>
Artikel
Elektrischer Scherengabelhubwagen, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 800 mm, Gabellänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E840575
Hersteller:
Lifter By Pramac
Herst.-Nr.:
EF0420V0000 HX10/E
EAN/GTIN:
8018539046477
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen
Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen.br/Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse.br/Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des Weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.br/br/· Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb · 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz · Mit Überdruckventil · Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung · HF-Ladegerät 12 V/6 A mit Ladegleichrichter · Lastschwerpunkt 600 mm · Bedienelemente in Sicherheitsdeichsel integriert · Integrierte Stabilisatoren vorne · Problemloses Handlingbr/Lenkräder: 2 Gummiräder Ø 200 x 50 mmbr/Lastrollen: 2 einzelmontierte Polyurethan Ø 80 x 50 mmbr/br/bTechnische Daten:/bbr/Gesamtlänge: 1690 mm br/Gesamtbreite: 540 mmbr/Höhe mit senkr. Deichsel: 1300 mmbr/Gabellänge: 1150 mmbr/Gabelaußenbreite: 540 mmbr/Gabelbreite: 160 mmbr/Lichter Abstand zwischen den Gabeln: 220 mm
Weitere Informationen:
Bereifung Lenkräder:
Vollgummi
Gabelbreite:
130 mm
Bereifung Lasträder:
Polyurethan
Gabellänge:
1.150 mm
Anlieferung:
montiert
Tragbreite:
0 mm
Gewicht:
139,0 kg
Lenkrollendurchmesser:
200 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Hubbereich:
85.0 mm
Farbe:
grün
Lastrollendurchmesser:
80 mm
Traglast:
1000 kg
Schnellhub:
nein
... >
Hubgeräte
>
Hubwagen
>
Scherenhubwagen
Weitere Suchbegriffe:
elektrischer Hochhubwagen
,
Einscherengabelhubwagen
,
Einscherenhubwagen
,
Hubwagen Einschere
,
Scheren-Hochhubwagen
,
Scherengabelhubwagen
,
Scherenhochhubwagen
,
Scherenhubwagen
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
Scherenhubwagen elektrisch
,
elektrischer Scherenhubwagen
,
blei-akku 12v 60ah
,
scherenhubwagen elektrisch
,
blei-akku 12v
,
Hubwagen
,
Scheren-Gabelhubwagen
,
Scheren-Hubwagen
,
Flurförderfahrzeuge
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.701,66*
€ 1.862,50*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.735,93*
€ 1.863,03*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.010,96*
€ 2.146,18*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.032,24*
€ 2.173,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.389,56*
€ 2.544,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.544,54*
€ 3.028,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.526,92*
€ 3.007,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,81*
€ 2.915,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,52*
€ 2.868,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.389,56*
€ 2.843,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoff-Display-Palette, 400 x 600mm, 4 Füße, ineinander stapelbar, TL 500 kg
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 9,81*
Zubehör
Display-und Leichtpaletten ab 3 VE LxBxH = 400 x 600 x 150 mm | PA0412
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,64*
Zubehör
Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm | PA0120
Krauth
80010032
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen