Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Display-Palette, 400 x 600mm, 4 Füße, ineinander stapelbar, TL 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Display-Palette, 400 x 600mm, 4 Füße, ineinander stapelbar, TL 500 kg
Kunststoff-Display-Palette, 400 x 600mm, 4 Füße, ineinander stapelbar, TL 500 kg
Artikel-Nr.:
     270-2005-S
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2005-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Display-Palette mit 4 Füßen, ineinander stapelbar, durchbrochenes Oberdeck
Weitere Informationen:
Abmessung::
400x600x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
2,5 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
statisch: 500 ; dynamisch: 200 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Industriepaletten, Stapelpaletten, Europalette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 15,18*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 16,34*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,45*
€ 16,36*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,58*
51 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,60*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.