Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Universalsauger, 1200 W, 72 l, 18 kg, 3500l/min, 3,5 m Saugschlauch Durchm. 40 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E843365
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
141-4060
EAN/GTIN:
4250128201568
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
· Für die tägliche Anforderung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe · Leistungsstarke Nass- und Trockensauger mit 240 bis 270 mbar Unterdruck · Kippwagen-Modelle für die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut · Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung · Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem · 230 Volt-Turbinen einzeln zuschaltbarbr/· Kippstabil durch robustes 5-Rad-Fahrwerk · Luftfördermenge: 3.500 l/min · Gewicht: 18 kg · Maße: 58 x 58 x 90 cm · Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 cm
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
580 mm
Abmessung Höhe:
900 mm
Gewicht:
18,0 kg
Behältervolumen:
72 l
Abmessung Breite:
580 mm
Nennleistung:
1.200 W
... >
Reinigung
>
Bodenreinigungsgeräte
>
Nass- und Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
boden staubsauger
,
Staubsauger
,
Sauger
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,17*
€ 367,83*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,51*
€ 418,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 397,20*
€ 499,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,43*
€ 594,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boden-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm 130598-YY
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,78*
Zubehör
Mikrofilterpatrone für Steinbock® Sauger, Staubklasse M 163236-YY
Jungheinrich PROFISHOP
VH-163236-YY
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen