Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiriefenläufer, feingerippt, aus Naturgummi, schwarz, Materialstärke 3 mm, Lx


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummiriefenläufer, feingerippt, aus Naturgummi, schwarz, Materialstärke 3 mm, Lx
Gummiriefenläufer, feingerippt, aus Naturgummi, schwarz, Materialstärke 3 mm, Lx
Gummiriefenläufer, feingerippt, aus Naturgummi, schwarz, Materialstärke 3 mm, Lx
Artikel-Nr.:
     369-E844370
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010
EAN/GTIN:
     5060087956541
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
bIdeal als Bodenmatte oder als Werkbankauflage/bbr/∙ Feingerippter Gummiriefenläufer aus robustem Naturgummibr/∙ #7;Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder zur Isolation vor aufsteigender Kälte
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Gewicht:
27,0 kg
Länge:
10000 mm
Breite:
900,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 10,768*
€ 14,931*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,723*
€ 18,821*
12 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,752*
€ 23,292*
Lager 369
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,269*
€ 27,509*
12 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,644*
€ 29,837*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,509*
€ 32,73571
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,809*
€ 31,90271
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,269*
€ 26,50011
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 275,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 122,51*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,47*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 149,25*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,53*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 40,17*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,42*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 46,27*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,61*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,53*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,43*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,72*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,99*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.