Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E853594
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
47761
EAN/GTIN:
4250619600764
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixierenbr/br/bLieferumfang:/bbr/Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abmessung Höhe:
20 mm
Anzahl Kammern:
2
Form Kabelbrücke:
Gerade
Länge:
1500 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Kabelführung:
unten
... >
Büro-Arbeitsplatzzubehör
>
Kabelkanäle/Kabelbrücken für den Innenbereich
>
Kabelbrücken für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
kabelbrücke eha schwarz 1,5 m x 100mm
,
fußbodenkanal
,
fußbodenkanal schwarz
,
Kabelbrücken
,
Kabelkanäle
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,85*
€ 77,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 61,32*
€ 79,09*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,85*
€ 81,36*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 81,44*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 80,73*
€ 99,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbrücke, beige, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0844
Hildebrandt
47741
ab € 71,07*
Ähnlich
Kabelbrücke, beige, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0838
Hildebrandt
47742
ab € 67,93*
Ähnlich
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Hildebrandt
47711
ab € 71,23*
Ähnlich
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0836
Hildebrandt
47712
ab € 67,86*
Ähnlich
Kabelbrücke, lichtgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0843
Hildebrandt
47721
ab € 76,06*
Ähnlich
Kabelbrücke, lichtgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0837
Hildebrandt
47722
ab € 67,45*
Ähnlich
Kabelbrücke, schiefergrau, H = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0841
Hildebrandt
47731
ab € 71,05*
Ähnlich
Kabelbrücke, schiefergrau, H = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0835
Hildebrandt
47732
ab € 67,83*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0839
Hildebrandt
47751
ab € 70,71*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0833
Hildebrandt
47752
ab € 67,83*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz/gelb, H = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0834
Hildebrandt
47762
ab € 77,19*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Beige, 3 Kabelschutzprofile 80x400 mm im Set
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 60,80*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Beige, 80x1500 mm
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 63,13*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Gelb-Schw.,3 Kabelschutzprofile 80x400 mm im Set
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 70,40*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Grau, 3 Kabelschutzprofile 80x400 mm im Set
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 60,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen