Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Gelb-Schw.,3 Kabelschutzprofile 80x400 mm im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55205
55205
Artikel-Nr.:
     164-55205
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47762
EAN/GTIN:
     4250619600771
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: Aluminium
Farbe: schwarz mit gelben Signalstreifen
Breite: 80 mm
Gesamthöhe: 20 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm
Set bestehend aus:
- 3 x 40 cm Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
- Verschlussprofil für Hauptkammer
- 6 Längsverbinder
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24349
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Aluminium
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
400 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,54*
€ 74,85*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,54*
€ 75,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,22*
€ 77,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 78,10*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 70,22*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 46,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 50,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 49,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 48,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 48,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 51,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 48,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.