| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E858571 Herst.-Nr.: MW1215-10 EAN/GTIN: 4260177894017 |
| |
|
| | |
| · Umlaufender Aluminiumrahmen · Beidseitig nutzbar · Mit Teleskopgestell zur wahlweisen vertikalen oder horizontalen Nutzung der Moderationsfläche · Gesamthöhe 1960 mm · Winkelfüße ermöglichen die halbrunde Aufstellung und die platzsparende Lagerung der Moderationswände · Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollenbr/br/· Leicht pinnbares Trägermaterial Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Fahrbar: | ja | Stofffarbe: | - | Abmessung Tiefe: | 670 mm | Abmessung Höhe: | 1960 mm | Magnethaftend: | nein | Material Tafel: | Kork | Abmessung Breite: | 1200 mm | Tafelgröße Höhe: | 1.500 mm | Tafelgröße Breite: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, pinnwand 120cm x 190cm, metaplan wand, metaplanwand kork, Präsentationssysteme, Moderationswände, Moderationstafeln, Stellwand, Stellwände |
| | |
| |