Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 15 l, LxBx
Artikel-Nr.:
     369-E860255
Herst.-Nr.:
     07517 22 11
EAN/GTIN:
     4031022019400
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
15 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
300 mm
Aussenmaß Höhe:
175 mm
VE:
4 Stück
Außenmaß Länge:
400 mm
Farbe:
rot
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 36,41*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 27,39*
€ 36,66*
16 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 40,16*
16 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 42,53*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 44,97*
€ 58,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,2425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,866*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,896*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,896*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.