Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 40 l, LxBxH 600x400x210
Artikel-Nr.:
     369-E860327
Herst.-Nr.:
     07121 22 04
EAN/GTIN:
     4031022014849
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Mit Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
40 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
210 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
gelb
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 33,26*
8 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,11*
€ 34,28*
15 Tage
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 36,92*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 39,90*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 42,29*
€ 54,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,57*
€ 56,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,886*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,886*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,766*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.