Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x14
Artikel-Nr.:
     369-E860397
Herst.-Nr.:
     07200 22 24
EAN/GTIN:
     4031022015877
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
26 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
145 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
gelb
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 26,42*
16 Tage
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 26,65*
10 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,60*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 30,64*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 34,50*
€ 45,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,75*
€ 49,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,24*
€ 47,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,846*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,846*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,856*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.