Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Artikel-Nr.:
     369-E866705
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E866705
EAN/GTIN:
     4025314521252
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Mit glatten Türen∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert ∙ Einrichtung: Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne InneneinrichtungSchrankhöhe mit Füßen. 1850 mmSchrankhöhe mit Sockel: 1800 mmSchranktiefe: 500 mmMit 3 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
1200 mm
Anzahl Fächer:
9 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,21*
€ 823,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 771,48*
€ 884,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,63*
€ 940,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,97*
€ 944,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,81*
€ 1.052,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,02*
€ 1.049,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,74*
€ 1.019,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,48*
€ 918,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,66*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 10,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.