Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, g
Artikel-Nr.:
     369-E866706
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E866706
EAN/GTIN:
     4025314521351
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Mit glatten Türen∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert ∙ Einrichtung: Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne InneneinrichtungSchrankhöhe mit Füßen. 1850 mmSchrankhöhe mit Sockel: 1800 mmSchranktiefe: 500 mmMit 3 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
1200 mm
Anzahl Fächer:
9 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,29*
€ 820,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 773,75*
€ 880,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,04*
€ 935,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,06*
€ 939,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,18*
€ 1.114,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,47*
€ 1.047,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,49*
€ 1.044,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,38*
€ 1.011,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,45*
€ 977,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,75*
€ 920,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,66*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 10,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.