Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Artikel-Nr.:
     369-E866764
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E866764
EAN/GTIN:
     4025314526042
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Mit glatten Türen∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert ∙ Einrichtung: Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne InneneinrichtungSchrankhöhe mit Füßen. 1850 mmSchrankhöhe mit Sockel: 1800 mmSchranktiefe: 500 mmMit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1190 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1190 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1190 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
RAL 3003 rubinrot
Breite:
1190 mm
Anzahl Fächer:
16 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.008,61*
€ 1.161,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,33*
€ 1.185,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,14*
€ 1.190,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,74*
€ 1.382,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,80*
€ 1.378,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,09*
€ 1.315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,47*
€ 1.267,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,61*
€ 1.200,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,54*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 5,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 39,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849158
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.