Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Artikel-Nr.:
     369-E866787
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E866787
EAN/GTIN:
     4025314561951
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Mit glatten Türen∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert ∙ Einrichtung: Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne InneneinrichtungSchrankhöhe mit Füßen. 1850 mmSchrankhöhe mit Sockel: 1800 mmSchranktiefe: 500 mmMit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1190 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1190 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1190 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
RAL 5012 lichtblau
Breite:
1190 mm
Anzahl Fächer:
16 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.012,31*
€ 1.150,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,63*
€ 1.206,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,16*
€ 1.212,33*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,63*
€ 1.369,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,71*
€ 1.366,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,30*
€ 1.311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,60*
€ 1.266,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,31*
€ 1.204,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,59*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 61,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 40,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849158
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.