Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E866788
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
E866788
EAN/GTIN:
4025314562088
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Mit glatten Türen∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert ∙ Einrichtung: Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne InneneinrichtungSchrankhöhe mit Füßen. 1850 mmSchrankhöhe mit Sockel: 1800 mmSchranktiefe: 500 mmMit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1190 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1190 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1190 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
RAL 6011 resedagrün
Breite:
1190 mm
Anzahl Fächer:
16 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
... >
Sozialraumausstattung
>
Sozialraumschränke
>
Fächerschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schließfachsäule
,
c+p möbelsysteme fächerschrank sockel
,
schließfach schrank
,
c+p schließfachschrank
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.019,15*
€ 1.159,37*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,73*
€ 1.207,00*
Lager 2478
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,27*
€ 1.212,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,37*
€ 1.379,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,47*
€ 1.376,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,61*
€ 1.315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,43*
€ 1.271,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,15*
€ 1.212,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P flexible Trennwand aus Kunststoff, transluzent
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 32,56*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
9900013724, Trennwand aus Stahl fest Mehrpreis je Abt.
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 41,08*
Zubehör
9900013732, Tür m. gelochten Blech Mehrpreis je Tür
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,76*
Zubehör
C+P Niveauregulierung für Schrankfüße,
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,15*
Zubehör
Papier-Etikettenschilder, für Etikettenrahmen, VE 100 Stk.
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 10,01*
Zubehör
Schrankspiegel, für Serie CLASSIC, 110 x 90 mm.
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 4,36*
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer, für Serie CLASSIC, Begrenzungswinkel 90°.
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 11,09*
Zubehör
Wertfach innen, mit Zylinderschloss, für Abteilbreite 300 mm und 400 mm
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 61,01*
Zubehör
Zubehör für Garderoben- und Fächerschränke: Trennwand aus blauem Leinenmaterial,
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 40,33*
Zubehör
Zusätzlicher Fachboden, nicht höhenverstellbar, für Abteilbreite 300 mm
C+P Möbelsysteme
E849158
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen