Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7
Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7
Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7
Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7
Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7
Fächerschrank, 1x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 240x480x1950 mm, RAL 7
Artikel-Nr.:
     369-E868663
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-10S10064
EAN/GTIN:
     4025314611434
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
∙ Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech br/∙ Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln br/∙ Glatte Innenböden zur leichten Reinigung br/∙ Schranktiefe 480 mmbr/br/bIn 2 Fachbreiten/bbr/∙ Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösungbr/∙ Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbarbr/∙ Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Fächer:
5 Stück
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_6011_Resedagruen
Anlieferung:
montiert
Schrankunterbau:
Sockel
Abteilbreite:
190 mm
Abmessung Tiefe:
480 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, schließfach schrank, schließfach-schrank 5 fächer, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 268,07*
€ 342,51*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 314,19*
€ 383,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,56*
€ 390,53*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,38*
€ 412,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 411,27*
€ 483,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.