Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E872158
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     B3-60710-40
EAN/GTIN:
     4250797515027
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache Anwendungsmöglichkeiten für sperrige und voluminöse Teile ∙ Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System als Schwerlastregal allen gewünschten Anforderungen anpassen ∙ Durch den Einsatz von Paneelen als Fachbodenebene ist eine Fachlast bis 350 kg und eine Feldlast bis 3500 kg möglich ∙ Die Geometrie der Stufenbalken garantiert eine stabile und verwindungsfreie Anwendung. Als Fachebenen werden Spanplatten (V20E1 hochverdichtet) oder Gitterroste eingesetzt ∙ Die hohen Fach- und Feldlasten sind bei allen Feldbreiten und Feldtiefen gewährleistetbr/br/bDie Einsatzfelder sind:/bbr/b∙ Lagerregal /b(auch komplett bestückt mit Euronorm-Lagerkästen)br/b∙ Felgen- oder Reifenregal/bbr/b∙ Umweltregal /bmit Auffangwannenbr/br/bSicherheitshinweis:/bbr/Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Fachlast:
350 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
teilmontiert
Oberfläche Boden:
Holz
Farbe Boden:
holz
Feldlast:
2.500 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Abmessung Breite:
1005 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
7 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal gf, schwerlastregal, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Großfachregale, Großfach Steckregalsysteme, Steckregalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,00*
€ 372,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,17*
€ 375,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,79*
€ 385,77*
Lager 369
Frei Haus
ab € 370,19*
€ 444,95*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 392,60*
€ 468,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,90*
€ 497,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
B3-28104-K
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.