Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Kabelbrücke aus Kunststoff, 3 m lang, BxH 75x12 mm, im Set mit Klebeband, Farbe
Artikel-Nr.:
     369-E873365
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40470
EAN/GTIN:
     4250619600085
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
∙ Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter oder 1,5 Meter Set mit doppelseitigem Klebeband br/∙ Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitung von Stolperfallen br/∙ Kabelkanäle an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen br/∙ Mit dem Klebeband kann die Kabelbrücke zusätzlich verschlossen und am Boden befestigt werdenbr/bSet bestehend aus:/bbr/∙ 1500 mm oder 3000 mm laufende Kabelbrücke br/∙ 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung Höhe:
12 mm
Anzahl Kammern:
2
Form Kabelbrücke:
Gerade
Länge:
3000 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Farbe:
blau
Kabelführung:
unten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 43,56*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,79*
€ 47,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,54*
€ 47,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,53*
€ 55,57*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 49,37*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 31,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 41,13*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.