Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH
Artikel-Nr.:
     369-E873645
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     32371-100-002-735300
EAN/GTIN:
     4055479439802
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
∙ Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschenbr/∙ Beschichtete Böden, Ausziehböden und Schubladen in Korpusfarbebr/∙ Schließung:br/ Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbarbr/ Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschlossbr/ Belastbarkeit: ‑ Böden 80 kg, ‑ Ausziehböden und Schubladen 15 kg br/ bei gleichmäßig verteilter Last br/Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_3000_Feuerrot
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1000 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
80 kg
Anzahl Böden:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Regalschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 437,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,01*
€ 466,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 478,54*
€ 563,18*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,18*
€ 670,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,86*
€ 653,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,66*
€ 629,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,54*
€ 569,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-510
ab € 44,66*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-735
ab € 44,75*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-510
ab € 20,33*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-735
ab € 20,32*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-001
ab € 17,34*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-510
ab € 95,64*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-735
ab € 95,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.