Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32371-100-002-735300
EAN/GTIN:
     4055479439802
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeugschränke ohne Trennwand
∙ Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
∙ Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen
RAL 7035 lichtgrau
∙ Schließung:
Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Belastbarkeit: ‒ Böden 80 kg, ‒ Ausziehböden und Schubladen 15 kg
bei gleichmäßig verteilter Last
Alle Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Regals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 437,37*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,01*
€ 466,39*
Frei Haus
ab € 478,54*
€ 563,18*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-510
ab € 44,66*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-735
ab € 44,75*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-510
ab € 20,33*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-735
ab € 20,32*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-001
ab € 17,34*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-510
ab € 95,64*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-735
ab € 95,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.